BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden マイク/楽器用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(152m)
外径(Φmm)
4.27
注文コード
50052845
品番
8795 606U500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
燃焼挙動
難燃性
断熱材
PE
外径(Φmm)
4.27
リール長さ(m)
152
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
2
断面積(mm
2
)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応