BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden マイク/楽器用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(304m)
外径(Φmm)
3.61
注文コード
50052897
品番
1503A 002U1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コア数
2
仕様
遮蔽
断熱材
PVC
外径(Φmm)
3.61
リール長さ(m)
304
動作温度範囲(℃)
-30〜+90
断面積(mm
2
)
0.33
材質(導体)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応