BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 多芯ケーブル シールド有 26 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
注文コード
50053238
品番
83317E 009100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
遮蔽
タイプ
【遮蔽】銅編組
長さ(m)
305
許容電流(A)
3
外径(Φmm)
3.048
材質(シース)
TFE
AWG
26、【コアストランド】7/34
動作温度(℃)
+200
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
39Ω@1000 ft
コア数
2
燃焼挙動
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)
600ac