BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
外径(Φmm)
5.5
注文コード
50053256
品番
9927 0601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
遮蔽
タイプ
【遮蔽】ホイル, スズめっき銅製ブレード
長さ(m)
305
許容電流(A)
1.8
外径(Φmm)
5.5
材質(シース)
PVC
AWG
24、【コアストランド】7/32
動作温度(℃)
+80
シース色
クロム
断熱材
FPO
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
4
許容電圧(V)
300