Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 外径(Φmm)3.556 注文コード50053265 品番83348E 009100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は外径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様遮蔽 タイプ【遮蔽】銅編組 長さ(m)305 シリーズ83348E 許容電流(A)4 外径(Φmm)3.556 材質(シース)TFE AWG24、【コアストランド】19/36 動作温度(℃)+200 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア数4 燃焼挙動難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) 許容電圧(V)600ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする