Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(304m) 外径(Φmm)5.59 注文コード50053274 品番9538.00U305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は外径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様遮蔽 寸法(mm)【コアストランド】7/0.20 タイプ【遮蔽】ホイル 長さ(m)305 許容電流(A)1.75 外径(Φmm)5.59 材質(シース)塩化ビニール(PVC) AWG24 許容電圧範囲(V)300 動作温度(℃)+80 シース色クロム 断熱材PVC 断面積(mm2)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 コア数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする