BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(304m)
外径(Φmm)
6.1
注文コード
50053283
品番
9539.00U305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
この商品は
外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
遮蔽
寸法(mm)
【コアストランド】7/0.20
タイプ
【遮蔽】ホイル
長さ(m)
305
許容電流(A)
1.75
外径(Φmm)
6.1
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
AWG
24
許容電圧範囲(V)
300
動作温度(℃)
+80
シース色
クロム
断熱材
PVC
断面積(mm
2
)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
9
燃焼挙動
難燃性