BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
注文コード
50053344
品番
H155A00.00B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
H1555、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
5.4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
シース色
グレー
断熱材
LDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
特性インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
86.5/100m@6000MHz
燃焼挙動
難燃性