Belden 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(152個) 外径(Φmm)10.29 注文コード50053369 品番8213 010500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は外径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コアストランド】1/14 タイプRG11/U、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)10.29 材質(シース)ポリエチレン(PE) AWG【ストランド】14 動作温度(℃)-55 シース色 断熱材発泡HDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)裸銅 特性インピーダンス(Ω)75 ストランド数1 リール長さ(m)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする