BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
注文コード
50053396
品番
83265 009100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
【コアストランド】7/38
タイプ
RG178B/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
1.8
材質(シース)
FEP
AWG
【ストランド】38
シース色
白
断熱材
TFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
150.926dB/100m@1000MHz
ストランド数
7
速度比(%)
69.5