BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル RG214/U 100m 50 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50053405
品番
MRG214.00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
【コアストランド】7/21
タイプ
RG214/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
10.8
コネクタ形状
W
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
AWG
【ストランド】21
動作温度(℃)
+80
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
ストランド数
7
リール長さ(m)
100