BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(152m)
注文コード
50053448
品番
8240 010500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RG585、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
4.826
特性インピーダンス(Ω)
52
シース色
黒
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
断熱材
PE
材質(導体)
銅
減衰量(dB)
14.5(100ft)@1000MHz
燃焼挙動
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)
対応