BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
外径(Φmm)
4.45
注文コード
50053509
品番
1855ENH.00500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
この商品は
外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】1/22
適合
Euroclass Dca-s1 d1 a1
タイプ
RG59、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
4.45
材質(シース)
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
AWG
【ストランド】22
シース色
緑
断熱材
HDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
1
リール長さ(m)
500