BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50053518
品番
1855ENH.10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
適合
EN 50117-1, EN 50290-2-20
タイプ
RG59/U5、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
4.45
材質(シース)
難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シース色
緑
断熱材
LDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
70.2/100m@4500MHz