BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
外径(Φmm)
6.99
注文コード
50053563
品番
1694ANH.00305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
この商品は
外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】1/18
容量
53 pF/m
タイプ
RG6/U、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)
6.99
材質(シース)
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
AWG
【ストランド】18
シース色
黒
断熱材
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
1
リール長さ(m)
305