BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50053606
品番
URM76NH.01100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
【コアストランド】7/0.3
容量
98pF/m
タイプ
URM76、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
5
寸法(Φmm)
【ストランド】0.32
コネクタ形状
A
材質(シース)
難燃性、非腐食性(FRNC)
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
ストランド数
7
リール長さ(m)
100