BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
外径(Φmm)
7.8
注文コード
50053615
品番
CTF125.01100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】1/1.20mm
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
【リール】100
外径(Φmm)
7.8
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
シース色
黒
断熱材
LDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
アニール銅
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
32/100m@3000MHz
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1