BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50053633
品番
RKMV-4-07/2,0 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
燈
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端