BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
芯数
3
シース色
黒
注文コード
50053658
品番
RKMV 3-224/2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端