BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
芯数
3
シース色
黒
注文コード
50053676
品番
RSMV 3-224/5M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
芯数
3
シールド
シールドなし
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端