画像準備中

Belden ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 芯数4 シース色 注文コード50053703 品番RKWT 4-225/2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・芯数・シース色など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2 許容電流(A)4 芯数4 コンタクト数【コネクタA】4 シース色 断面積(mm2)0.34 材質(導体)銅合金 コネクタAライトアングルM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP68、IP69 ケーブル形状丸型 許容電圧(V)250dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする