BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
芯数
4
シース色
黒
注文コード
50053728
品番
RST 4-RKWT 4-225/5M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
ストレートM12