BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
芯数
5
シース色
黒
注文コード
50053746
品番
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
黒
コネクタA
バルブA
コネクタB
ストレートM12