BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
注文コード
50053755
品番
8451 010100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
【コアストランド】7/30
適合
RoHS
長さ(m)
30
外径(Φmm)
3.51
AWG
22、【ストランド】30
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
マルチコア
ストランド数
7
許容電圧(V)
300