BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル Belden F/FTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
注文コード
50053789
品番
2201ELV.00500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シールド
F/FTP
材質(シース)
LSZH
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
シース色
紫
AWG
23
外径(Φmm)
7.9
減衰量(dB)
45.3/100m
容量
1600 pF/m
許容電圧(V)
72
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
8
許容電流(A)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応