BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル Belden F/UTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
注文コード
50053868
品番
2200ELY.00500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量
1600 pF/m
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
許容電流(A)
1.5
外径(Φmm)
7.2
材質(シース)
LSZH
AWG
23
シールド
F/UTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
45.3/100m
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
8
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)
72