BERNSTEIN
BERNSTEINの 電気部品
BERNSTEINの 電気部品その他関連用品
Bernstein Tools for electronics ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【材料カット】銅線、軟線、【静電気放電から保護】あり
タイプ
サイド
注文コード
50054123
品番
3-652-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
サイド
全長(mm)
120
仕様
【材料カット】銅線、軟線、【静電気放電から保護】あり
切断能力(mm)
1
カット形状
埋込型