BERNSTEIN
BERNSTEINの 電気部品
BERNSTEINの 電気部品その他関連用品
Bernstein Tools for electronics ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【材料カット】銅線、硬線、軟線、【静電気放電から保護】あり
タイプ
エンドカッティングニッパー
注文コード
50054166
品番
3-675-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
仕様・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
エンドカッティングニッパー
全長(mm)
115
仕様
【材料カット】銅線、硬線、軟線、【静電気放電から保護】あり
切断能力(mm)
1.2
カット形状
埋込型