Binder 丸形コネクタ 682シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)6定格電圧(V)250材質(ハウジング)PA注文コード50056449品番09-0139-79-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870
取付方式ケーブルマウントシリーズ682定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)6材質(ハウジング)PA動作温度(℃)+85コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型クイックコネクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする