曜日別特売
09-4204-00-07 Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー) 50056677

Binder 丸形コネクタ 693シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着定格電流(A)10注文コード50056677品番09-4204-00-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
コンタクト数7取付方式パネルマウント端子種別圧着シェルサイズ21.5mm定格電流(A)10IP等級IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)250接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーコンタクトめっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする