Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50057822 品番 AR30A5N-A0A0B
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

フレーム丸フレーム 操作部形状ボール形 方向(操作)上下 ロック 復帰方式自動 接点構成1a×2 端子形状ねじ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ30.5 タイプ多方向スイッチ 種類多方向 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50057795
2023-02-12
用途:
トラクター排土板の操作
農・林・水産業

大変使い易く動作もスムーズに出来とても助かりました、有難う御座いました。

対象商品:
50057813
2021-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

(ボール)黒 の径が小さく扱いずらい。他赤色及び35Φのボールが有ると助かります。

対象商品:
50057831
2019-05-27
用途:
機械の補修
建設業・工事業

付いていた物が旧番で新番が判らなかったため、確認を依頼した所、迅速に対応していただき問題なく使用出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
50057847
2019-07-04
用途:
旧除雪機のシューターの左右回転投雪角度調整(飛ばす距離)に使用しています。
その他業種

現在の除雪機装備品と変わらず重宝しています但し全体を(雨程度に耐える)防水してやる必要があります。

対象商品:
50057822
2021-01-28
用途:
除雪機シュートコントロール
農・林・水産業

配線図が無く、何処にどの線を接続すれば良いのかわからない。テスターで自分で調べろと言う事?

4人が参考にしています
対象商品:
50057813
2018-11-12
用途:
機械のメンテナンス用で現装備品の一部接点動作不調のため取替え

1a接点3方向と1a1b接点1方向が必要だったが、該当品がないため全方向1a1bの本品を購入。端子ケースのみの販売もあればいいなと思います。

対象商品:
50057831
2017-02-04
用途:
アクチュエーターコントロール用
スパッと 様

4方向の配線後、動作テスト時に間違いがあってもスイッチ下の端子ケース?を(黒い爪)外すことが出来るので、とても気に入っています。
1接点を2接点に交換できるよう端子ケースのみの販売を希望したいのですが・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
50057831
2017-05-06
用途:
メンテナンス作業前です、7月〜8月頃の交換よていです

メンテナンス作業前です、7月〜8月頃の交換よていです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする