BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 22 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
ストレートM12
注文コード
50061769
品番
79 3430 13 04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端