BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 22 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
ストレートM12
注文コード
50061823
品番
79-3430-35-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】3
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット