BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
芯数
4
コネクタA
ライトアングルM12
注文コード
50061893
品番
79 3434 55 04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・コネクタA
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端