BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
芯数
3
シース色
黒
注文コード
50061945
品番
79 3404 55 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
5
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)