BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
芯数
3
シース色
黒
注文コード
50061979
品番
79 3408 42 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
2
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)