BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
コネクタA
ライトアングルM12
注文コード
50062085
品番
79 3444 52 05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
長さ・コネクタA
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端