BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電気部品
BINDER(ビンダー)の 電気部品その他関連用品
Binder ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
芯数
7
注文コード
50062103
品番
79-3480-35-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
5
芯数
7
コンタクト数
【コネクタA】8
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応