BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50062356
品番
SM0603UV-395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED使用数(個)
1
ピーク波長(nm)
395→400
放射束(mW)
10
パッケージ
0603
ビュー角(°)
130
レンズ形状
ドーム
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、SiC
実装タイプ
表面実装
高さ(mm)
0.6
長さ(mm)
1.6
幅(mm)
0.8
寸法(mm)
1.6×0.8×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応