BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50062365
品番
SM1206UV-395-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【光度】1.2mW
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
1.6
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
高さ(mm)
1.4
レンズ形状
長方形
ピーク波長(nm)
395→400
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、SiC
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1206
ビュー角(°)
30
実装タイプ
表面実装