BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50062566
品番
UV3TZ-385-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3Dia.
寸法(mm)
3Di.×5.4
直径(Φmm)
3
高さ(mm)
5.4
レンズ形状
砲弾型
パッケージサイズ(mm)
3
ピーク波長(nm)
385
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
20
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装