BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50062593
品番
UV5TZ-385-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
5Dia.
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
8.7
シリーズ
UV5TZ
レンズ形状
砲弾型
パッケージサイズ(mm)
5
ピーク波長(nm)
385
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
20
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装