BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50062609
品番
PLP1-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
寸法(mm)
3.8(Dia.)×7.3
タイプ
硬質
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
外径(Φmm)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント