BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PLP1
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50062636
品番
PLP1-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
20
寸法(mm)
3.8(Dia.)×20
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
PLP1
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
行数
1
実装タイプ
パネルマウント