BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PLP1
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
50062645
品番
PLP1-750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
この商品は
シリーズ・実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
23.1
寸法(mm)
3.8(Dia.)×23.1
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
PLP1
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント