Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPLP5 実装タイプ背面パネル取り付け 注文コード50062654 品番PLP5-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はシリーズ・実装タイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様【LED付属】N 寸法(mm)5(Dia.)×33.5 タイプ硬質 極数1 シリーズPLP5 レンズ色クリア レンズ形状ドーム 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 方位ライトアングル 実装タイプ背面パネル取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする