BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
PCB マウント
注文コード
50062715
品番
SLP3-150-150-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.8Dia.×3.81
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
外径(Φmm)
3
構成
ライトアングル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ストレート
実装タイプ
PCB マウント