BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
スルーホール実装
注文コード
50062749
品番
LPR3-0800-0700FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
17.8×6×20.3
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
外径(Φmm)
2.9
構成
ライトアングル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ストレート
実装タイプ
スルーホール実装