BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
スルーホール実装
注文コード
50062758
品番
LPR3-0800-1000FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25.4×6×20.3
タイプ
硬質
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
外径(Φmm)
2.9
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ストレート
実装タイプ
スルーホール実装