LPR3-1250-2500FP Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 50062907

Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 実装タイプスルーホール実装 シリーズLPR3 注文コード50062907 品番LPR3-1250-2500FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・シリーズ・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)63.5×6×31.8 極数1 シリーズLPR3 レンズ色クリア レンズ形状フラット 列数1 構成ライトアングル 行数1 方位ストレート 実装タイプスルーホール実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする